- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 洗浄びん 広口のおすすめ人気ランキング
洗浄びん 広口のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新167件の「洗浄びん 広口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸留水 容器」、「洗浄瓶 500ml」、「蒸留水 ボトル」などの商品も取り扱っております。
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34
1本
¥277~税込¥305~
取扱停止中
液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
もっとも標準的な洗浄瓶。キャップは広口で洗浄液が入れ易く、大変便利です。先端ノズルは取り外し可能で、紛失防止のためにキャップ側面にノズルポケットが標準装備されています。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE口内径(Φmm)39.5
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。
本体のカラーバーとキャップ/ノズルがそれぞれの色で統一されているため、取り付け間違いによるコンタミネーションを防止。
ノズルからの液だれ防止。
次亜塩素酸ナトリウム用の容器は、ホワイトLDPE製とHDPE製のキャップで280~450nmの光から保護。
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)目盛なし
ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)容量(mL)500目盛なし高さ(mm)225口内径(Φmm)43胴径(Φmm)73
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500高さ(mm)241口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
側面メモリ付。
ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
仕様先端保護キャップ付材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
独自のボールを使ったDripLok機構により、液ダレを防止しています。色での識別により、誤使用を防止しています。
材質DripLokボール/ステンレス材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(キャップ)LDPE(低密度ポリエチレン)材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。
保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。
揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。
使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500高さ(mm)241材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
経済的に優れるポリエチレン製。
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE(ノズル付)口内径(Φmm)20.5
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
種別J洗浄瓶
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)34.0
1本
¥257~税込¥283~
取扱停止中
ノズル先端をカットすることができ、カットする位置で口径を1.0・1.5・2.5・3.0mmΦに調節可能です。
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
グラスボールの重みによってジャバラが曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが出来ます。
どんな方向へ洗浄瓶を傾けても、液のある所にグラスボールがしっかりついて行きます。逆さでの使用も可能なので、これまで洗浄する事が難しかった角度での洗浄も可能になりました。
材質チューブコネクター/PP、おもり/GLASS、おもりカバー/PP目盛あり材質(本体)LDPE材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)HDPE1目盛(mL)20口内径(Φmm)39.5(±0.5)